メンブレンフィルター :「アセトン」の検索結果
メンブレンフィルターとは主に精度の高い分溜・分離・抽出・ろ過に使われる多孔性の膜を指します。工場では精製などに使用されることが多いです。用途も幅広く、粒子の除去・ろ過滅菌・液体モニタリング・微生物分析・粒子分析やガス用フィルターなどラインナップが充実しています。また、強度も強く、親水性・疎水性・溶材に特化したものも多く、汎用性に富んでいるのが特徴。工場用としてはもちろん、科学分野の研究機関でも幅広く使用されています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120
空隙率(%)60
バブルポイント(MPa)≧0.146
質量(mg/cm2)5.2
孔径(Φμm)0.1
PTFEタイプメンブレンフィルターに特殊処理を施した、親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた、親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
厚さ(μm)35
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120
空隙率(%)70
バブルポイント(MPa)≧2.9×10^-2
質量(mg/cm2)4
孔径(Φμm)1
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120
空隙率(%)70
バブルポイント(MPa)≧5.9×10^-2
質量(mg/cm2)4.7
孔径(Φμm)0.5
耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)75
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120
空隙率(%)60
バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2
質量(mg/cm2)5.2
孔径(Φμm)0.2
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。