メンブレンフィルター :「厚 さ 計測」の検索結果
メンブレンフィルターとは主に精度の高い分溜・分離・抽出・ろ過に使われる多孔性の膜を指します。工場では精製などに使用されることが多いです。用途も幅広く、粒子の除去・ろ過滅菌・液体モニタリング・微生物分析・粒子分析やガス用フィルターなどラインナップが充実しています。また、強度も強く、親水性・疎水性・溶材に特化したものも多く、汎用性に富んでいるのが特徴。工場用としてはもちろん、科学分野の研究機関でも幅広く使用されています。
関連キーワード
ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。特に液体シンチレーション計測用として、適しています。水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。
厚さ(mm)0.19
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)48
保留粒子径(μm)0.5
圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。特に液体シンチレーション計測用として、適しています。水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。
厚さ(mm)0.19
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)48
保留粒子径(μm)0.5
圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙の中で、最も高い粒子補足性能を持つ製品です。微細粒子の捕集用として用いられます。液体シンチレーション計測用に用いられます。
厚さ(mm)0.35
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)75
保留粒子径(μm)0.3
圧力損失(kPa)1.67
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター
メンブレンフィルター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。