円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入ADVANTEC翌日出荷
湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~