メンブレンフィルター :「30mm」の検索結果
関連キーワード
微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
厚さ(mm)1.6
質量(g/本)1.8
最高使用温度(℃)500
保留粒子径(μm)1
圧力損失(kPa)0.3
組成ガラス繊維
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)0.2
質量(g/m2)90
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)6
吸水度(cm)9
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.4
pH範囲0~12
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様25本入
組成セルロース繊維
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
寸法(mm)300×300
微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
厚さ(mm)2.2
質量(g/本)1.6
最高使用温度(℃)1000
圧力損失(kPa)0.44
組成シリカ繊維
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。バインダー処理の無い製品に比べ高い強度を持ち、離脱繊維を抑えているため、液体濾過に用いられます。約1μmの孔径を持ち、JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定用として広く用いられています。β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
厚さ(mm)0.21
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)70
保留粒子径(μm)0.6
圧力損失(kPa)0.32
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過
仕様濾水時間(s):50
厚さ(mm)0.21
穴径(Φmm)センター:34
質量(g/m2)80
アズワン品番64-1174-66
許容温度(℃)最大:120
吸水度(cm)8
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.4
pH範囲0~12
1箱(100枚)
¥5,698
税込¥6,268
33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
厚さ(mm)0.26
質量(g/m2)125
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)5
吸水度(cm)8
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.7
pH範囲0~12
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2
質量(g/m2)950
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.95
色淡褐色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)290
表面クレープ
保留粒子径(μm)5
破裂強さ(kPa)212
湿潤破裂強さ(kPa)59
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.95
色淡褐色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)290
表面クレープ
保留粒子径(μm)5
破裂強さ(kPa)212
湿潤破裂強さ(kPa)59
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。