メンブレンフィルター :「タイ」の検索結果
メンブレンフィルターとは主に精度の高い分溜・分離・抽出・ろ過に使われる多孔性の膜を指します。工場では精製などに使用されることが多いです。用途も幅広く、粒子の除去・ろ過滅菌・液体モニタリング・微生物分析・粒子分析やガス用フィルターなどラインナップが充実しています。また、強度も強く、親水性・疎水性・溶材に特化したものも多く、汎用性に富んでいるのが特徴。工場用としてはもちろん、科学分野の研究機関でも幅広く使用されています。
関連キーワード
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
センサーに手をかざすだけで自動的に1枚のメンブレンフィルターを取り出すことができ、コンタミネーションの心配がありません。
EZCURVE01タイプはリチウムイオンバッテリー内蔵なので、コードレスで使用できます。
材質ハウジング/ガラスビーズ強化ポリアミド6、ローラー/POM(ポリオキシメチレン)
寸法(mm)180×310×165
質量(kg)2.15
タイプEZCURVE01用バッテリー
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック
バッテリー電圧(V)14.8
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。