メンブレンフィルター :「フィルターメディア」の検索結果
小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。
FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。
疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。
液体の滅菌性能も確認済みです。
構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン
ろ過精度(μm)0.2
Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)
耐久性142℃で165時間
使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月
最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。
高い空隙率です。
低い圧力損失です。
高い収塵能力です。
縦溶接線のないシームレス構造です。
均一な孔構造です。
各種合金での製作が可能です。
エネルギーの損失が少ないです。
交換頻度の減少および洗浄が容易です。
長いろ過寿命です。
優れた耐久性です。
正確なろ過精度です。
幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム
直径(Φmm)60.3
耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)
長さ(inch)約10
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
微生物管理用フィルターです。水、酒類、果汁、液糖、香料、調味料、各種食品原料のろ過除菌に適しています。ろ過する製品の品質に悪影響を与えない不活性メディアを使用しています。微生物を確実に低減させます。幅広い耐薬品性があります。繰り返し滅菌がおこなえるため、経済的です。冷水を使用しても完全性試験が容易です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン
ろ過精度(μm)0.2
OリングダブルOリングシール(AS568A-226)
耐久性125℃で100時間
アズワン品番64-5239-09
使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月
長さ(inch)10(254mm)
最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
1本
¥56,980
税込¥62,678
91日以内出荷
ビール、各種アルコール飲料の除菌、各種プロセスのろ過滅菌用フィルターです。
仕様小型フィルター フィルターメディア材質:ナイロン66 ろ過精度:0.2μm
アズワン品番65-3369-18
1本
¥25,980
税込¥28,578
63日以内出荷
次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。
設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
材質(フィルターメディア、メディアサポート、サポートコア、エンドキャップ、スパイラルラップ、アダプター(ABシリーズ))ポリプロピレン
耐差圧(MPa)~30℃…0.41、~50℃…0.34、~70℃…0.20、~80℃…0.10
サイドシール熱溶着
ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。高い空隙率です。低い圧力損失です。高い収塵能力です。縦溶接線のないシームレス構造です。均一な孔構造です。各種合金での製作が可能です。【利点】。エネルギーの損失が少ないです。交換頻度の減少および洗浄が容易です。長いろ過寿命です。優れた耐久性です。正確なろ過精度です。幅広いアプリケーションに対応します。
ポリプロピレン製プリーツフィルターです。
100%ポリプロピレンで構成されています。
空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。
18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。
USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
長さ(inch)30(762mm)
材質(フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ)ポリプロピレン/(ガスケット)NBR(標準)/(Oリング)シリコン/(エンドシール)ポリプロピレン熱溶着
耐差圧(MPa)20℃…0.48、65℃…0.28
最高使用温度(℃)65
ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。高い空隙率です。低い圧力損失です。高い収塵能力です。縦溶接線のないシームレス構造です。均一な孔構造です。各種合金での製作が可能です。。【利点】。エネルギーの損失が少ないです。交換頻度の減少および洗浄が容易です。長いろ過寿命です。優れた耐久性です。正確なろ過精度です。幅広いアプリケーションに対応します。
次世代のデプスフィルターモジュールです。
茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。
独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。
優れた耐熱性・耐圧性です。
堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。
ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。
FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。
ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿)
質量(kg)5~6
直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様)
高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様)
ろ過面積(m2)1.8
耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04
非加熱ミネラルウォーターの製造、無菌水の製造、食品添加物や各種抽出エキスのろ過滅菌用フィルターです。
優れた流量特性と長いろ過寿命です。
優れた耐熱性と耐薬品性です。
インラインスチーム滅菌可能です。
構成部品は全てFDA登録材質使用しています。
完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験)が可能です。
材質(フィルターメディア)親水性ポリエーテルスルホン/(メディアサポート、サポートコア)ポリプロピレン/(エンドキャップ)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(アウターケージ)ポリプロピレン(酸化チタンを含む)/(Oリング)シリコン
流量(NL/min)15@0.01MPa
耐差圧(MPa)~40℃…正方向0.5、逆方向0.1、インラインスチーム滅菌…正方向0.1(最大)
累積滅菌時間スチーム128℃…40時間/120×20分間、温水85℃…100時間/300×20分間
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。
優れた流量特性と長いろ過寿命です。
優れた耐熱性と耐薬品性です。
インラインスチーム滅菌可能です。
構成部品はすべてFDA登録材質を使用しています。
完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
材質(フィルターメディア)親水性PVDF/(メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(O-リング)シリコン
ろ過精度(μm)0.2
最大耐圧(kPa)~50℃…正方向530、~90℃…逆方向340、125℃のSIP時…正方向または逆方向300(最大)
流量(NL/min)5.5(@10kPa)
累積滅菌時間スチーム140℃…10時間/30×20分間のサイクル、スチーム125℃…30時間/90×20分間のサイクル、温水85℃…100時間/200×30分間のサイクル
ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。優れた流量特性と長いろ過寿命です。優れた耐熱性と耐薬品性です。インラインスチーム滅菌可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間
アズワン品番65-3367-97
1本
¥63,980
税込¥70,378
12日以内出荷
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。