25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。
繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。
ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質ポリフェニルスルフォン
下径(Φmm)33(ゴム栓)
適合フィルターΦ47mm
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6
材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)Φ76×229
ファネル容量(mL)300
適合フィルターΦ47mm
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)約9.6
容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000
直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76
高さ(mm)430
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。