絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 13
- 10(1)
- 22(1)
- 25(12)
- 37.5(1)
- 47(18)
- 50(2)
- 74(1)
- 90(11)
- 142(1)
- 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.5(1)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 3.9(1)
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(3)
- アズワン(1)

フィルタホルダー
Merck(メルクミリポア)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
PCフィルターホルダー HPCシリーズ
アズワン¥6,990税込¥7,6891箱(2個)翌々日出荷強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
交換部品キット XX30012RK
Merck(メルクミリポア)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)TGK品番719-00-19-43フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32圧力(kPa)690滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
フィルターホルダー XX3001240
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷材質ステンレスホルダー:PTFEガスケット直径(Φmm)38高さ(mm)89フィルター直径(Φmm)13接続オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)有効ろ過面積(cm2)0.7ファネル容量(mL)40
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー