フィルターホルダー :「吸引ろ過」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Merck(メルクミリポア)ガスケット XX1009010
フィルター直径(Φmm)90 TGK品番719-00-19-00 材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプ 接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へ ファネル容量(L)1
1セット(10個)
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微粒生物分析を行う場合に用いられます。ただし、フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌はできません。可燃性溶媒をろ過するときはアースをセットして行います。
用途液体中の微生物・粒子分析 フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)約9.6 セット内容ファネルおよびロッキングアッセンブリーステンレスサポートスクリーンベース(スクリーン、ガスケット、ストッパー付き)サポートスクリーンガスケット(PTFE、25/pk)#8シリコンストッパー(9mm(3/8)ホール、5/pk) 材質(ファネル、ベース、フィルターサポートスクリーン)ステンレス(ロッキングリング)アルミニウム(締め付けネジ部)ナイロン(ガスケット)PTFE(ストッパー)シリコン 容量(mL)ファネル:650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)114×229 圧力吸引専用 接続#8穴開きストッパーによりミリポリア製吸引フラスコまたはマニホールドに接続可能 プレフィルター直径(Φmm)APタイプ:35、RWタイプ:47
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6 材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース) 寸法(mm)Φ76×229 ファネル容量(mL)300 適合フィルターΦ47mm
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります