フィルターホルダー :「蒸気用フィルター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
フィルター直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)3.9
TGK品番719-43-11-02
材質ステンレス
材質(シール)PTFE
接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)22
長さL×直径(mm×Φmm)32×32
圧力(kPa)690
最大入圧(kPa[psi])689
滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm
有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9
仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)
TGK品番719-00-19-43
接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22
長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32
圧力(kPa)690
滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微粒生物分析を行う場合に用いられます。ただし、フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌はできません。可燃性溶媒をろ過するときはアースをセットして行います。
用途液体中の微生物・粒子分析
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)約9.6
セット内容ファネルおよびロッキングアッセンブリーステンレスサポートスクリーンベース(スクリーン、ガスケット、ストッパー付き)サポートスクリーンガスケット(PTFE、25/pk)#8シリコンストッパー(9mm(3/8)ホール、5/pk)
材質(ファネル、ベース、フィルターサポートスクリーン)ステンレス(ロッキングリング)アルミニウム(締め付けネジ部)ナイロン(ガスケット)PTFE(ストッパー)シリコン
容量(mL)ファネル:650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)114×229
圧力吸引専用
接続#8穴開きストッパーによりミリポリア製吸引フラスコまたはマニホールドに接続可能
プレフィルター直径(Φmm)APタイプ:35、RWタイプ:47
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6
材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)Φ76×229
ファネル容量(mL)300
適合フィルターΦ47mm
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。