生コン・土質試験機レンタル :「水分 量 測定 器」の検索結果
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
測定時間1分!簡単・迅速に測定!2ステップで測定できます。
最先端TRIME(c)レーダ技術採用!
材料密度を入力すれば、単位水量(kg/m3)が取得可能
生コンを入れたバケツに約5回プローブを挿入し測定するだけ
IP68、過酷な環境条件でも取扱可能!
現場でPCが不要!入力も簡単
セット内容本体、ACアダプタ(変換アダプタ付き)、プローブ、プラスチックシャベル、クイックガイド、収納ケース
質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5
測定範囲約120~240kg/m3、導電率:0~50ms/cm(コンクリートまたはセメントの種類による)、水/セメント比:0.4~>1、含水率:0~100%(体積含水率)
電源4.8V-DC、2000mAh電池容量、満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)
ケーブル長(m)約1.5
使用温度(℃)プローブ:0~50、本体:-20~70
測定精度単位水量:(スランプ値約30mm以上)約1~3kg/m3、含水率:全体の水分量から±3%
測定時間約1分
測定対象生コン/フレッシュコンクリート
防塵防水性能プローブ:高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造:IP68
寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36
繰返し精度±2 kg/m3
サービス分類レンタル
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。