絞り込み
ブランド
  • Mono Wireless
  • マスプロ電工(90)
  • サン電子(65)
  • DXアンテナ(63)
  • 日本アンテナ(36)
  • 東京富士商会(10)
  • マックステル(9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(5)
  • 住本製作所(4)
  • はくでん(3)
  • エスコ(2)
  • 共立電機(2)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • 未来工業(1)
  • イワブチ(1)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
  • アンドーインターナショナル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型アンテナ 50mmケーブル Mono Wireless

    薄型アンテナ 50mmケーブル

    Mono Wireless
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    以下のような場合に使用が可能なアンテナです。 ケースの外に突起物が許されない時 狭い筺体にアンテナを組み込みたい時 ワイヤアンテナの性能が出ない時 TWELITE-トワイライトから離してアンテナを設置したい時 狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。 樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが添付されています。 小型で高性能なダイポールアンテナです。通信性能を保ちつつ、小型、薄型を追求しています。 理想的な設置環境化ではTWE-AN-P4208に比較して利得はやや低いですが、金属物体が近くにある場合にTWE-AN-P4208に比べ性能低下への影響が少ないという特徴があります。 ※アンテナ性能は近くにある物(特に金属)に影響を受けます。
    備考裏側に両面テープ付き。板厚2mmのABS樹脂板に貼付を推奨するインピーダンス50ΩコネクタU.FLコネクタケーブル長(mm)50アンテナ利得(dBi)1.66偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
  • 薄型アンテナ 100mmケーブル Mono Wireless

    薄型アンテナ 100mmケーブル

    Mono Wireless
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    ABS樹脂ケースなど狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。 樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが貼付されています。
    仕様コネクタ勘合回数:25回備考裏面に両面テープ付き。厚さ2mm程度のABS樹脂に添付することを推奨。常温で添付することも推奨。使用温度範囲(℃)-40~90(両面テープは-10~60)曲げ半径(mm)14基板厚(mm)1.0アンテナ利得(dBi)2ケーブル径(Φmm)1.32
テレビアンテナ