8ページ目: テレビアンテナ

テレビアンテナは、配線がなくても電波をキャッチし、TVを観ることができます。無線による通信環境で電波を受ける装置。アンテナにはさまざまな種類があり、BS放送と110°CSデジタル放送を同時に受信できる丸形のアンテナや地上デジタル放送に対応したUHFアンテナ、薄型TVとパソコンの接続に適した室内アンテナ、FMアンテナなど豊富です。室内専用のアンテナは、コンセントがない場所でも使用できるようになっており、部屋のインテリアにも調和しやすいようなスタイリッシュなデザインが多くあります。
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
296件中 281296
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS用屋根馬ステーリング付 サン電子BS用屋根馬ステーリング付サン電子
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。 専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。 別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
付属品専用ステーリング種別ホーム用質量(kg)2.8
コンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) マックステルコンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)マックステル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg)4.59表面処理溶融亜鉛メッキ
支線止め ステーアンカー ステンレス製のネジ釘付属 DXアンテナ支線止め ステーアンカー ステンレス製のネジ釘付属DXアンテナ
1,198税込1,318
1個
21日以内出荷
ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm) アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様【ネジ釘サイズ】#10×75 5条 ステンレスワイヤー長(mm)650材質(ワイヤー部)ステンレス、外皮合成樹脂
マスト支線止め金具(耐久型) マスプロ電工マスト支線止め金具(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
アンテナ支線 マスプロ電工アンテナ支線マスプロ電工
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
マストを固定します。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS線径(Φmm)1.6
BS・CSアンテナ用フェンスベース マスプロ電工BS・CSアンテナ用フェンスベースマスプロ電工(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
質量(kg)約1.4
UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナUHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)日本アンテナ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)13~34電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75
電灯電話CATV用付属品 Panasonic(パナソニック)電灯電話CATV用付属品Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
BS(CS)アンテナ取付金具 Panasonic(パナソニック)BS(CS)アンテナ取付金具Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
インシュレーター 日本アンテナインシュレーター日本アンテナ
669税込736
1パック(3個)
当日出荷
ケーブルがマストや壁と接触しないようにします。
支線固定くぎ 日本アンテナ支線固定くぎ日本アンテナ
1,998税込2,198
1パック(4本)
5日以内出荷
支線を建物に固定します。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上寸法(mm)Φ6×110
アンカー(アンテナ支線止め) 日本アンテナアンカー(アンテナ支線止め)日本アンテナ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(4本)
5日以内出荷
直径(Φmm)(アンカー)2.0全長(m)0.65材質ステンレス付属品カバー、クギ付
取付金具 日本アンテナ取付金具日本アンテナ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。
用途平面部取付用付属品コーチボルト2本質量(kg)1.66マスト径(Φmm)32
アンテナマスト(ステンレス) サン電子アンテナマスト(ステンレス)サン電子
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
材質SUS304寸法(Φmm×m)25×2
ポール取付プレート OPTEX(オプテックス)ポール取付プレートOPTEX(オプテックス)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製)マスプロ電工
79,980税込87,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)約1.3寸法(幅W×高さH)(mm)100×1810出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信周波数525~1620kHz使用場所屋外用適合マスト径(Φmm)32~60.5受風面積(m2)0.03偏波垂直
テレビアンテナ