有刺鉄線 :「工事現場」の検索結果
有刺鉄線とは、多数の刺がついた鉄線です。主に、プライベートな敷地や立ち入り禁止区域の周りを囲うように取り付けされています。これによって、動物だけでなく人間が進入禁止区域に入ってくるのを防ぐことが可能。フェンスや塀などに巻きつけて使用されることも多く、コイル状にして鉄条網を作ったり、牛が逃げていかないように付けられることもあります。長さは種類豊富で、材質はスチールやアルミなどでできているものなど様々です。
関連キーワード
「長さ(m)」から絞り込む
20(1)
100(1)
ステンレス製で錆びにくい仕様です。
用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。
材質SUS304
ピッチ(mm)120
ワイヤー径(Φmm)1.6
番手#16
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。