ブラインド・カーテン :「アコーディオン間仕切り」の検索結果
採光性バツグンのガラス調のパネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを広く取っており、採光性はバツグンで、プライバシーもしっかり確保!PVC性なので、見た目より軽く、安心してご利用頂けます。工事不要でお客様簡単取り付け可能。お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 すりガラス 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所
材質本体・レール・窓部:PVC、取っ手:ABS樹脂
質量(kg)約4
寸法(幅W×高さH)(cm)95×174
つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン 100×174cmサイズ!
用途会社・事務所のアコーディオンドア・間仕切り・ドアとして。
材質レール本体:アルミニウム、カーテン:ポリエステル100%
本体質量(kg)カーテンレール:約0.3、アコーディオンカーテン:約0.35
本体寸法(cm)70~100×174
つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン(麻混タイプ) 100×174cmサイズ!
用途会社・事務所のアコーディオンドア・間仕切り・ドアとして。
材質レール本体:アルミニウム、カーテン:ポリエステル95%、麻5%
本体質量(kg)カーテンレール:約0.3、アコーディオンカーテン:約0.35
本体寸法(cm)70~100×174
つっぱり式の木目調アコーディオンドア 100×175cmサイズ!。つっぱり式だから簡単に取り付けできます!。廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!。ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!
用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。
材質レール本体:アルミニウムドア本体:PVC
質量(kg)約2.6
寸法(cm)100×175
組立時間30分
入数1台
つっぱり式のファブリックアコーディオンドア 100×175cmサイズ!。つっぱり式だから簡単に取り付けできます!。廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!。ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!
用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。
材質レール本体:アルミニウムドア本体:ポリエステル
質量(kg)約3
寸法(cm)100×175
組立時間30分
入数1台
高級感溢れる工事a不要な木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 木目調 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所 キッチン
材質本体・レール:PVC、取っ手:ABS樹脂、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール
質量(kg)約4
窓付き採光性も高い木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを採用し、採光性も高い一方で、プライバシーの確保もできます!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 窓付き 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所
材質本体・レール・取っ手:PVC、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール
質量(kg)約6
寸法(幅W×高さH)(cm)99×174
ブラインド・カーテン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。