ブラインド・カーテン :「アコーディオン間仕切り」の検索結果
間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな製品。サニタリーや収納扉など、ちょっとした場所もリーズナブルな間仕切でより快適・便利に。
用途納まり:レザーを片側にたたみ込みます
関連資料生地見本(5MB) 製品情報(0.68MB) 取付方法(1.07MB)
サービス分類オーダー・加工
レザーラインナップやオプションが豊富な製品。
レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」
軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。
高さ(mm)500~3000
製品幅(mm)400~8000(片側(1台あたり)200~4000)
関連資料(10.23MB)
レールタイプH型(レール露出)
サービス分類オーダー・加工
レザーラインナップやオプションが豊富な製品。
レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」
軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。
高さ(mm)500~3000
製品幅(mm)200~4000
関連資料(10.23MB)
レールタイプH型(レール露出)
サービス分類オーダー・加工
ブラインド・カーテン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。