IHクッキングヒーターとは、渦巻きのコイル状になった電磁線IHを使い電気を熱源とする調理器具です。電気がコイル部分に流れた際に発生する誘導熱を利用して、鍋などを加熱する仕組み。安全面からIHクッキングヒーターでの調理に対応している、専用の調理器具を選ぶ必要があります。温度調節も容易で調理する食品や揚げ物などに応じて最適化。据え置き、ビルトインといったタイプから、コンパクトで室内で移動させやすいものまで様々です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口数」から絞り込む
1口(4)
2口(8)
3口
左右・中央・グリル合わせて最大5,800W利用可能(。)。3つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。水なし両面焼き。2で手間いらず、便利なグリル皿タイプ。「切り身/干物」、「つけ焼き」、「生・姿焼き」の3種類の自動調理メニューも搭載。フルガラストッププレートと静電スイッチでどんなキッチンとも調和し、お掃除もラクになります!
材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC 質量(g)21800 電源単相200V(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)5800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×562×235 口数3口 ヒーター(W)【中央IHヒーター】1500(300W~1.5kW5段階)【左右IHヒーター】3000(150W相当~3.0kW9段階) 使用可能径(Φ)加熱調理(左右IH/中央IH):直径12~26cm/直径12~18cm、揚げ物調理(左右IH):直径18~26cm 電源コード長さ:70cm、3芯キャブタイヤケーブル 電源プラグ2極 接地極付 250V 30A
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

『ヒーター』には他にこんなカテゴリがあります