白継手 (4) カテゴリ: ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ブランド: 桑名金属工業すべて解除
白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業 翌々日出荷 から 4日以内出荷
使用温度範囲(℃) 120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 管用テーパねじ 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いチーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (13件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いソケット 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いエルボ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ 中部ビニール工業 税込 ¥ 857 ~ ¥ 779 ~
スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込 ¥ 1,978 ~ ¥ 1,798 ~
分岐用チーズ 中部ビニール工業 税込 ¥ 1,208 ~ ¥ 1,098 ~