ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 :「配管 プラグ止」の検索結果
関連キーワード
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。