白継手 (4) 黒継手 (1) コート継手 (1) カテゴリ: ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ブランド: シーケー金属すべて解除
コート継手 (コート)クロス シーケー金属 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 クロス 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 樹脂コーティング RoHS指令(10物質対応) 対応
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 シーケー金属 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 径違いクロス 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 クロス 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 鋳放し
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 クロス 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
プレシールe白継手 四方径違いクロス シーケー金属 4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質 (母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 ねじ JIS B 0203管用テーパねじ 適合流体 水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油 適合管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 適合温度(℃) 0~80
プレシールe白継手 クロス シーケー金属 4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質 (母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 ねじ JIS B 0203管用テーパねじ 適合流体 水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油 適合管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 適合温度(℃) 0~80
エルボ 中部ビニール工業 税込 ¥ 857 ~ ¥ 779 ~
スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込 ¥ 1,978 ~ ¥ 1,798 ~
分岐用チーズ 中部ビニール工業 税込 ¥ 1,208 ~ ¥ 1,098 ~