絞り込み
内径(Φmm)
  • 12.7
  • 4.5(4)
  • 6(7)
  • 6.3(16)
  • 7.5(4)
  • 7.9(10)
  • 9.5(19)
  • 9.7(5)
  • 15(4)
  • 15.9(20)
  • 19(29)
  • 25(7)
  • 25.4(31)
  • 31.8(19)
  • 32(4)
  • 38(6)
  • 38.1(18)
  • 50.8(19)
  • 63.5(7)
  • 76.2(7)
使用流体
  • その他(1)
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(4)
  • 工業用水(2)
  • 水(11)
  • 油(11)
  • 空気(5)
  • 蒸気(8)
  • 薬品(5)
外径(Φmm)
  • 19(3)
  • 19.1(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 20.5(3)
  • 20.7(1)
  • 21(8)
  • 21.5(2)
  • 22(1)
  • 22.3(1)
  • 23(2)
  • 25(2)
  • 26(3)
  • 26.1(1)
  • 26.5(1)
  • 27(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(4)
  • 0.5(4)
  • 1(11)
  • 1.0(3)
  • 1.5(4)
  • 1.73(1)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 3.5(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(4)
  • 気密性(3)
  • 耐久(2)
  • 耐候(5)
  • 耐圧(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐水(2)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(18)
  • 2(15)
  • 3(22)
  • 4(15)
  • 5(23)
  • 10(25)
  • 11(10)
  • 12(10)
  • 13(10)
  • 14(10)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 17(10)
  • 18(10)
  • 19(10)
  • 20(25)
  • 30(12)
  • 40(9)
  • 50(14)
  • 100(19)
1・2・3・4・5・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・30・40・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(29)
  • 綿・布(1)
ゴム・綿・布
色
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • EATON(イートン)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(11)
  • オーサカゴム(2)
  • クラレプラスチックス(1)
  • コクゴ(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • 八興(5)
  • 十川ゴム(5)
  • 弘進ゴム(2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・EATON(イートン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・オーサカゴム・クラレプラスチックス・コクゴ・ヤマトエンジニアリング・八興・十川ゴム・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(16)
7.9(10)
9.5(19)
12.7
15.9(20)
19(29)
25.4(31)
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

    ゴム エアーホース (筋入)

    十川ゴム(57件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    流体温度(℃)-20~60材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • スチームホース 弘進ゴム

    スチームホース

    弘進ゴム(9件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
    用途スチームの圧送用。使用温度(℃)120以下種別耐熱用材質ゴム使用流体スチーム
  • 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質耐熱性ゴム色ブラック使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1巻(1m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質耐油性NBR配合ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム ウォーターホース(布目付)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~60材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
  • リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス

    リーダー(R)印布巻式スチームホース

    クラレプラスチックス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    3日以内出荷
    内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
    用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム スチームホース(布目付)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
  • 耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-150

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ウォーターホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造筋入適合流体水補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~50
  • 金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    金型温調用温水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール特性軽量、屈曲性材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60輸送物温度範囲(℃)-30~120
  • CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻スチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
    用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用最高使用圧力(MPa)2.2色ブラック使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • ゴムホース 八興

    ゴムホース

    八興
    ¥8,050税込¥8,855
    1巻(10m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1使用温度範囲-20~60℃材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • スチームホース 八興

    スチームホース

    八興
    ¥26,035税込¥28,639
    1巻
    当日出荷
    蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
    用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲-20~120℃材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体スチーム
  • スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210材質内管・外被:耐熱性合成ゴム色外被:黒適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    吸余水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤使用流体水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
  • 【オーダー】耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【オーダー】耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥980税込¥1,078
    1本
    翌日出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。サイズ9、12、19使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • FC332(AQPホース) EATON(イートン)

    FC332(AQPホース)

    EATON(イートン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
    最高使用圧力(MPa)1.73使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150色ブルー適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
  • 耐熱ホース コクゴ

    耐熱ホース

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。最高使用圧力(MPa)1材質ゴム使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • ゴムエアーホース  20m 八興

    ゴムエアーホース 20m

    八興
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(20m)
    当日出荷
    内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.0長さ(m)20使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60トラスコ品番814-6255材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)8使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • 白食品用スチームホース オーサカゴム

    白食品用スチームホース

    オーサカゴム
    ¥82,980税込¥91,278
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.3MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~100℃を目安にして下さい。※基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。
    用途【用途】。・食器洗浄用機器にご使用下さい。材質ゴム(内面:NR/SBR)色白使用流体蒸気定尺(m)20許容圧力(MPa)0.3(常温時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 【オーダー】金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【オーダー】金型温調用温水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,070税込¥1,177
    1本
    翌日出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用色黒サイズ9×1BH、12×1BH内径×外径(Φmm)9.3×15.9、12.7×21.0最高使用圧力(MPa)1外被構造平滑適合流体水/エチレングリコール補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-30~+60輸送物温度範囲(℃)-30~+120サービス分類オーダー・加工
  • 青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    最高使用圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色青適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色緑使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色赤使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • ゴムホース ヤマトエンジニアリング

    ゴムホース

    ヤマトエンジニアリング
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入色黒長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
  • 一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム

    一般油圧配管用ホースF-35

    十川ゴム
    ¥179,800税込¥197,780
    1巻
    3日以内出荷
    低・中圧用
    材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム流体一般作動油最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14.0流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
ゴムホース