「内径(Φmm)」から絞り込む
4.5(2)
6(2)
6.3(1)
7.5(2)
9.5(2)
105(1)
色ブラック
最高使用圧力(MPa)0.2
流体温度(℃)-40~+100
最小破壊圧力(MPa)0.98
補強層1Y/B
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)-40~120
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+80
内径(Φmm)6.3
最高使用圧力(MPa)0.2
外径(Φmm)14
最小曲げ半径(mm)100
質量(kg/m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ4、6、8、9
内径×外径(Φmm)4.5×12.0、6.0×13.5、7.5×15.0、9.5×17.5(±0.6~0.8mm)
最高使用圧力(MPa)0.2
流体温度(℃)-40~+100
最小破壊圧力(MPa)0.98
補強層1Y/B
曲げ半径(mm)4=80/6=90/8=100/9=120
使用可能雰囲気温度(℃)-40~120
概略質量(g/m)サイズ4=125、サイズ6=145、8=165、サイズ9=235
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
作業性が向上
非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。
長寿命
ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。
安全構造
安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
内径(Φmm)105、カフ部:112
流体セメント粉
外径(Φmm)カフ部:134
最高使用圧力(MPa)0.2
呼称100
長さ(mm)カフ部:100
全長(mm)3500
推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
使用温度(℃)80
最小曲げ半径(mm)400
概略質量(kg/m)16
1巻
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。