「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(4)
15.9(4)
19(4)
25.4(5)
31.8(3)
38.1(2)
45(1)
50.8(2)
63.5(1)
最高使用圧力(MPa)0.3
材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)
補強層3P
流体温度範囲(℃)0~60
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)0.3
材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体スチーム
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用飽和蒸気温度(℃)140
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。
本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用
仕様3P
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~60
使用流体水
特性耐水・耐圧・軽量
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用
最高使用圧力-95kPa~0.3MPa
輸送物温度範囲(℃)0~50
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:赤
外被構造筋入
補強層合成繊維
希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR
色黒
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
流体温度範囲(℃)0~+60
推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
外観外面布目付
構造3P
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。