3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

東拓工業TACヘラン
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。 材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性静電気防止
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)