絞り込み
ブランド
  • 八興(3)
  • 十川ゴム(2)
  • コクゴ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 9(2)
  • 12.7(8)
外径(Φmm)
  • 21
  • 12(4)
  • 12.7(7)
  • 13(6)
  • 15(9)
  • 15.9(7)
  • 16.5(4)
  • 17.5(5)
  • 18(5)
  • 25(7)
  • 26(5)
  • 26.5(4)
  • 29(6)
  • 30(5)
  • 34(4)
  • 35(5)
  • 36.5(5)
  • 37(6)
  • 41.5(4)
  • 46(4)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 圧縮空気、窒素ガス、水(1)
  • (3)
  • 薬品(3)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 100(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
1・1.0
特性
  • 気密性、耐摩耗性、耐老化性(3)
  • 耐圧(1)
  • 耐熱(2)
  • 軽量、屈曲性(1)
気密性、耐摩耗性、耐老化性・耐圧・耐熱・軽量、屈曲性
材質
  • ゴム(9)
ゴム
  • 色ブラック(2)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体温度(℃)-20~60
真空ゴム管 十川ゴム真空ゴム管十川ゴム(1件のレビュー)
2,861税込3,147特価
1個(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質NR
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
689税込758
1巻(1m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
1,127税込1,240
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
ゴムホース 八興ゴムホース八興
8,160税込8,976
1巻(10m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~60℃使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
耐熱ホース コクゴ耐熱ホースコクゴ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。使用流体水・エチレングリコール材質ゴム最高使用圧力(MPa)1外面黒色スムース特性耐熱性
真空ホース 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ホース 5mEYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空ライン専用の肉厚天然ホースです。
材質天然ゴムホース長さ(m)5
ゴムホース ヤマトエンジニアリングゴムホースヤマトエンジニアリング
2,598税込2,858
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
特性耐圧使用温度範囲(℃)-20~60編上数2
ゴムエアーホース  20m 八興ゴムエアーホース 20m八興
17,980税込19,778
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.0トラスコ品番814-6255材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)8長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムホース