絞り込み
ブランド
  • フローイングテクノ(4)
  • 十川ゴム(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
内径(Φmm)
  • 25(4)
  • 25.4(2)
外径(Φmm)
  • 37
  • 12(4)
  • 12.7(6)
  • 13(6)
  • 15(9)
  • 15.9(6)
  • 16.5(4)
  • 17.5(5)
  • 18(5)
  • 21(10)
  • 25(8)
  • 26(5)
  • 26.5(4)
  • 29(6)
  • 30(5)
  • 34(4)
  • 35(5)
  • 36.5(4)
  • 41.5(4)
  • 46(4)
使用流体
  • (2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 20(6)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 100(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
1・1.5
特性
  • 耐油(1)
耐油
材質
  • アルミ(4)
  • ゴム(1)
アルミ・ゴム
  • 色ブラック(1)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応
タツノ対応ローリーホース フローイングテクノタツノ対応ローリーホースフローイングテクノ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37金具オスPF1”ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1”ネジ深11mm材質(金具)真鍮
MK精工対応ローリーホース フローイングテクノMK精工対応ローリーホースフローイングテクノ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37材質(金具)真鍮
新明和工業対応ローリーホース フローイングテクノ新明和工業対応ローリーホースフローイングテクノ
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(真鍮)PF1”ネジ深11mmパッキン(NBR)2mm
極東開発対応ローリーホース フローイングテクノ極東開発対応ローリーホースフローイングテクノ
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(鉄)PF1-1/4ネジ深18mmパッキン(NBR)3mm
ゴムホース