「厚さ(mm)」から絞り込む
0.3~0.8(2)
0.6~1.2(1)
0.7~1.2(1)
1.0~1.5(1)
1.2~1.6(1)
1.2~2.0(1)
1.2~2.4(2)
2.4~4.0(4)
4.0~5.0(4)
5.5~6.4(3)
厚さ(mm)をもっと見る
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です
接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます
アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です
TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
『トリム(片面リップ)』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(片面リップ) 長さ定尺品
- トリム(片面リップ) メーターカット品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。