「厚さ(mm)」から絞り込む
0.3~0.8(2)
0.6~1.2(1)
0.7~1.2(1)
1.0~1.5(1)
1.2~1.6(1)
1.2~2.0(1)
1.2~2.4(2)
2.4~4.0(4)
4.0~5.0
5.5~6.4(3)
厚さ(mm)をもっと見る
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です
接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます
アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です
TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15
色黒
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
シリーズ4100
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15
色黒
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
シリーズ3100
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
『トリム(片面リップ)』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(片面リップ) 長さ定尺品
- トリム(片面リップ) メーターカット品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。