トリム(片面リップ) メーターカット品 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.0~1.5(1)
1.5~2.0(1)
2.0~3.2(1)
パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。
スリット付きで様々な穴形状に対応できます。
内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。
必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
使用温度範囲(℃)-20~50
最小曲げ半径(mm)15
『トリム(片面リップ)』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(片面リップ) 長さ定尺品
- トリム(片面リップ) メーターカット品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。