トリムシールとは、扉部や工作機械などのクッション材やパッキンとして使用される部品。トリムに付けられたチューブはクッション性があるため、クッション材として、また防塵対策などの目的で使用されています。芯金には鉄やステンレスが使用されていますが、チューブにはシリコーンや耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 、塩化ビニールなどが使われていることが多く、使用する場所や環境によって素材を選ぶ必要がある部品です。細目模様のファインペブルや極細目模様のファインサンドなどの模様のあるものもあります。
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに
適合板厚(mm)1.2~2.0
色白
全長(m)15
仕様片面リップ
エスコ品番EA997XT-1.6
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに
適合板厚(mm)0.6~1.2
色白
全長(m)15
仕様片面リップ
エスコ品番EA997XT-0.8
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
湿気などを防ぐパッキン。溝を掘って取り付けします。このプロファイルは湿気が幕板の前面の縁から入ってくるのを防ぎます、
用途湿気の侵入防止
長さ(m)80
取付側板に押し込み
材質プラスチック(ソフトとハードの混合)
仕様リブ形状のフランジ付き
1巻
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1巻
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1巻
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1巻
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに
適合板厚(mm)2.6~3.2
色白
全長(m)15
仕様片面リップ
エスコ品番EA997XT-3.2
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに
適合板厚(mm)2.0~3.0
色白
全長(m)15
仕様片面リップ
エスコ品番EA997XT-2.4
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。
色白
材質(本体)PVC 塩化ビニール
寸法C(mm)2.2
チューブ外径(Φmm)11
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ A3004
RoHS指令(10物質対応)対応
模様1
芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。
色白
材質(本体)PVC 塩化ビニール
寸法C(mm)2.2
チューブ外径(Φmm)9.5
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ A3004
RoHS指令(10物質対応)対応
模様1
『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(両面リップ)
- 抗菌トリム
- エッジガード
- フラップシール
- トリム(片面リップ)
- トリムシール
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。