トリムシール :「医療事務用品」の検索結果

トリムシールとは、扉部や工作機械などのクッション材やパッキンとして使用される部品。トリムに付けられたチューブはクッション性があるため、クッション材として、また防塵対策などの目的で使用されています。芯金には鉄やステンレスが使用されていますが、チューブにはシリコーンや耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 、塩化ビニールなどが使われていることが多く、使用する場所や環境によって素材を選ぶ必要がある部品です。細目模様のファインペブルや極細目模様のファインサンドなどの模様のあるものもあります。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スガツネ工業スポンジゴム WRS型
エコ商品
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC) ブラック 伸び(%)180 引張強度(MPa)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)2 見掛密度(kg/m3)65 発泡体構造半連続気泡
1枚
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります