トリムシール :「戸先ゴム」の検索結果

トリムシールとは、扉部や工作機械などのクッション材やパッキンとして使用される部品。トリムに付けられたチューブはクッション性があるため、クッション材として、また防塵対策などの目的で使用されています。芯金には鉄やステンレスが使用されていますが、チューブにはシリコーンや耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 、塩化ビニールなどが使われていることが多く、使用する場所や環境によって素材を選ぶ必要がある部品です。細目模様のファインペブルや極細目模様のファインサンドなどの模様のあるものもあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプ
エコ商品
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 適合板厚(mm)1.0~3.2 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60~170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に 対応板厚(mm)1.2~1.6 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります