CD/DVDファイル :「差し込み口」の検索結果
関連キーワード
薄型でコンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。10台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×6)を搭載し、最大10台の機器に同時へ充電可能です。より使いやすいデザイン:コンセント差込口部分には15度の傾斜を採用。プラグの抜き差しがより簡単になりました。絡まりにくいケーブル内蔵:絡まりにくいフラットタイプのコードを採用し、薄くコンパクトにまとめられるため、 持ち運びにも便利です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約160 × 79.5 × 31
色ホワイト
質量(g)約300
ポート数10 (USB-C×2、USB-A×2、AC差込口×6)
定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥2,718
税込¥2,990
欠品中
11台の機器を同時充電可能:AC差込口(×8)、USB-Cポート(×1)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大11台の機器に同時に充電可能です。急速充電:USB-Cポートは最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※20W出力はUSB-C単ポート利用時のみ。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。コンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくいコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。
セット内容Anker USB Power Strip (11-in-1) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約114 × 93 × 40
色ホワイト
質量(g)約434
出力▼1ポート使用時USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)USB-A1/2出力:5V=2.4A (最大12W)▼2ポート使用時・USB-C + USB-A1 / 2出力:合計最大15W・USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W▼3ポート使用時・USB-C + USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W
定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥2,718
税込¥2,990
当日出荷
『メディア収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
- CD/DVDケース
- CD/DVDファイル
- CDボックス
- メモリーカードケース
- その他メディア収納用品
- FD/MOケース
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。