CD/DVDファイル :「cmc」の検索結果
関連キーワード
「収納枚数(枚)」から絞り込む
36(1)
2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。分類に便利な背ラベルカードが付属しています。表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。
収納枚数CDまたはDVD/36枚(CCD-NBWseries:18枚)、Blu-ray・CDまたはDVD/14枚(CCD-JPCTseries:7枚)、SDカード/42枚、microSDカード/35枚(CMC-SDCPPTseries:7枚)
付属品背ラベルカード×1枚
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、(背ラベルカード)紙
質量(g)179(1冊/ケース含)
タイプ本体
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)153×190×60(ケース収納時)
収納枚数(枚)36
『メディア収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
- CD/DVDケース
- CD/DVDファイル
- CDボックス
- メモリーカードケース
- その他メディア収納用品
- FD/MOケース
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。