メモリーカードケース :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「収納枚数(枚)」から絞り込む
20(1)
PD急速充電対応ケーブル付きで計20枚のカードを収納可能。カードリーダーにもなる頑丈アルミボディのメモリーカードケース
仕様最大対応メディア:512GB
セット内容本体(Type-Cケーブル×1本、変換アダプタ各種(Lightning×1個、microUSB×1個、Type-A×1個)、SIMピン1本が本体内部に収納)、ストラップ1本、日本語取扱説明書
材質硬質アルミニウム合金、ABS、PC素材
色ブラック
サイズ幅42×奥行160×高さ20(mm)
質量(g)約120
動作環境対応機種: Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、USB Type-C対応スマートフォン/タブレット(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがある必要があります。※Mac OSでは USB3.0対応のホストアダプタか USB3.0対応のポートを搭載し、OS10.2.7 以降をインストールした機種である必要があります。※上記以外では USB2.0以下で動作します。※USB3.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器である必要があります。)
ケーブル長さ:約130mm PD 65W対応(※PD65Wを出すにはPD対応充電器が必要です)
スロットSDメモリカード、microSDメモリーカード
収納枚数(枚)SDメモリーカード3、nanoSIMカード2、microSDメモリーカード15
SDカード3
USBUSB 3.0/USB2.0
microSDカード15
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌々日出荷
『メディア収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
- CD/DVDケース
- CD/DVDファイル
- CDボックス
- メモリーカードケース
- その他メディア収納用品
- FD/MOケース
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。