アルミフレーム :「つまみ M6」の検索結果

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶 質量(g)7 寸法L(mm)12 寸法D(Φmm)12 材質(ねじ部)ステンレス鋼棒 寸法W(mm)25.5 標準色ライトグレー ねじの呼びM6 材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0) 寸法MM6 タキゲンコード21732
1個
102 税込112
当日出荷