アルミフレーム :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)370 許容荷重(N)353 タキゲンコード21965
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)コーナーバンパー
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。 従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途配電盤・分電盤・キャビネット 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) グレー 質量(g)10 推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
1個
210 税込231
当日出荷

ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス 材質冷間圧延鋼材(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1670 許容荷重(N)1226 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31449
1個
4,298 税込4,728
欠品中

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)487 寸法L1(mm)457.2 寸法S(mm)327 寸法L2(mm)453.2 寸法N(mm)11 寸法P1(mm)412.7 寸法P2(mm)400 寸法P3(mm)288.9 寸法P4(mm)200 寸法P5(mm)406.4 寸法P6(mm)203.2 許容荷重(N)421 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31440
1個
1,714 税込1,885
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L609.6)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け高さが低く小型 旋回がスムーズ 走行安定性抜群
用途大型OA機器
1個
964 税込1,060
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1850 許容荷重(N)1226 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31450
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途Hゴム使用扉のコーナー部 材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
1個
596 税込656
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスター
取付け高さが低く小型軽量 旋回がスムーズ 双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
1個
732 税込805
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)6950 許容荷重(N)1656 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23088
1個
13,333 税込14,666
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3380 許容荷重(N)1705 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23081
1個
7,197 税込7,917
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ペダルロック
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。 ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L355.6)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶 質量(g)3 寸法L(mm)8 寸法D(Φmm)8 材質(ねじ部)ステンレス鋼棒 寸法W(mm)17 標準色ライトグレー 材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0) 寸法MM4 タキゲンコード21730
1個
64 税込70
4日以内出荷

UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶 質量(g)7 寸法L(mm)12 寸法D(Φmm)12 材質(ねじ部)ステンレス鋼棒 寸法W(mm)25.5 標準色ライトグレー ねじの呼びM6 材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0) 寸法MM6 タキゲンコード21732
1個
102 税込112
当日出荷

コンテナ同士の衝撃による破損を防ぎます。
用途コンテナ 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ酸洗処理 タキゲンコード62806
1個
1,012 税込1,113
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)3020 寸法L1(mm)304.8 寸法S(mm)326 寸法N(mm)12 寸法P1(mm)273 寸法P2(mm)149.2 寸法P3(mm)- 許容荷重(N)2028 表面仕上げ生地 タキゲンコード23071
1個
16,865 税込18,552
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)5390 許容荷重(N)1744 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23085
1個
10,921 税込12,013
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)2870 許容荷重(N)1685 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23080
1個
6,859 税込7,545
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)512 許容荷重(N)392 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31428
1個
1,461 税込1,607
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)306 許容荷重(N)314 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31424
1個
1,030 税込1,133
8日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)3440 寸法L1(mm)Φ355.6 寸法S(mm)377 寸法N(mm)12 寸法P1(mm)323.8 寸法P2(mm)200 許容荷重(N)2058 表面仕上げ生地 タキゲンコード23072
1個
17,989 税込19,788
4日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)507 許容荷重(N)392 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22945
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)588 タキゲンコード22804
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)890 許容荷重(N)471 タキゲンコード21483
1個
4,184 税込4,602
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)356 許容荷重(N)284 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31425
1個
1,091 税込1,200
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)468 許容荷重(N)422 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31427
1個
1,334 税込1,467
4日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)404 許容荷重(N)353 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22943
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)770 許容荷重(N)275 タキゲンコード21970
1個
1,998 税込2,198
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L558.8)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)441
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L508)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)3790 寸法L1(mm)406.4 寸法S(mm)428 寸法N(mm)12 寸法P1(mm)374.6 寸法P2(mm)250.8 寸法P3(mm)- 許容荷重(N)2058 表面仕上げ生地 タキゲンコード23073
1個
19,676 税込21,644
4日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)710 許容荷重(N)412 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22949
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)284 タキゲンコード809298
1個
2,471 税込2,718
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)4910 許容荷重(N)1744 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23084
1個
9,221 税込10,143
当日出荷