アルミフレーム :「m12 1.75」の検索結果
アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)-30~100
色(本体)つや消しブラック
ボトル形状六角
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
W25
L25
H18
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
H19
W116
MM12×1.75-40L
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
W28
L25
H20
質量(g)235
タイプフェノール樹脂製
H110
W118
MM12×1.75-45L
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
W22
L22
H16
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
H17.5
W114
MM12×1.75-40L
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
パッドは7°まで傾きます。
質量(g)193
寸法A(mm)120
寸法D(mm)19
寸法E(mm)M12×1.75
寸法B(mm)97
寸法C(mm)最大100、最小35
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
許容荷重(N)5000
材質(パッド)亜鉛ダイキャスト
表面処理(パッド)塗装
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。