17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッド
タイプスチール製 材質(ねじ部)STKM13C 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(パッド)ポリアミド 色(パッド)つや消しブラック
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションポイントチップ スクリュー
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
476 税込524
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションアジャスタブル スタンド
付属品TナットST(品番TST8)2個、六角ナットM82個、M8用ワッシャー4個、六角穴付きボタンボルトM8×1.25-20L2本、六角穴付きボタンボルトM8×1.25-45L1本 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 許容荷重(N)2000 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 W22 L22 H16 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 H17.5 W114 MM8×1.25-35L
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションエンドシール 14
付属品六角穴付きボルトM8×1.25-10L2本 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)50 色(本体)ブラック
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 W28 L25 H20 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 H110 W118 MM8×1.25-40L
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 W25 L24 H18 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 H19 W116 MM8×1.25-40L
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションレベリング パッド 40
材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 許容荷重(N)1500 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンドジョイント
付属品六角穴付きボタンボルトM8×1.25-20L3本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)塗装
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全ホイストリング
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前後) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。
材質(本体)SCM440 質量(g)150 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
239,800 税込263,780
70日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションブラケット ZN
材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(キャップ)ブラック 色(本体)グレー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(テーパーブッシュ)SCM440 表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドチップ スクリュー
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
447 税込492
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 14
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)880 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 締付トルク(N・m)20 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)4400 基本動定格荷重C(N)7800 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 6
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)220 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)