アルミフレーム :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM6 エスコ品番EA637GZ-6 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)9 対辺(mm)16
1個
1,710 税込1,881
翌々日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM12 エスコ品番EA637GZ-12 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)15 対辺(mm)27
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM10 エスコ品番EA637GZ-10 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)12.5 対辺(mm)22
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM8 エスコ品番EA637GZ-8 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)10.5 対辺(mm)19
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM20 エスコ品番EA637GZ-20 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)22 対辺(mm)41
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM16 エスコ品番EA637GZ-16 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)16 対辺(mm)34
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-22
1個
485 税込534
翌日出荷

取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-20
1個
350 税込385
翌日出荷

取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用 材質スチール(三価ホワイト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)25×45×14 取付穴径M4 穴数2
1個(1個)
405 税込446
翌日出荷

取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様●サイズ:30×45×14mm●厚さ:4mm●穴数:2穴●材質:スチール(三価ホワイト)●取付穴径:M4●仕様:30・40角Uポール兼用 アズワン品番65-2297-19
1個
405 税込446
翌日出荷

取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用 材質スチール(三価ホワイト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)25×25×14 取付穴径M4 穴数1
1個(1個)
385 税込424
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:4mmクリアランス用(4mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):7×5000×8.6(H) アズワン品番65-2297-49
1本
1,640 税込1,804
翌日出荷

取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様●サイズ:30×30×14mm●厚さ:4mm●穴数:1穴●材質:スチール(三価ホワイト)●仕様:30・40角Uポール兼用●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-18
1個
385 税込424
翌日出荷

左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2296-97
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-21
1個
500 税込550
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:18、M:12、S:13
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本) アズワン品番65-2297-38
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+トラス頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン アズワン品番65-2297-27
1セット(2個)
175 税込193
翌日出荷

トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+トラス頭M4×12●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン アズワン品番65-2297-25
1セット(2個)
175 税込193
翌日出荷

取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):62.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-23
1個
780 税込858
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
仕様●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:40角Uポール用●全長:40mm●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-17
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-16
1個
880 税込968
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-15
1個
920 税込1,012
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-14
1個
685 税込754
翌日出荷

パネルは両面紫外線カット処理されています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:955×250×1638●パネルサイズ:1500×910×4.5mm●重量:約6.3kg●材質:パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチール●キャスター:自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2●カラー:透明(縦目) アズワン品番65-2297-10
1セット
41,500 税込45,650
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:31、M:21、S:24
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

任意の長さにカット可能です。 Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVC アズワン品番65-2297-51
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-46
1個
145 税込160
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H) アズワン品番65-2297-50
1本
2,220 税込2,442
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H) アズワン品番65-2297-48
1本
1,260 税込1,386
翌日出荷

Uポール(EA976CB-68)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):40×40×2(t)●重量(g):3.8●材質:ABS●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-47
1個
170 税込187
翌日出荷

右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2296-98
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5) アズワン品番65-2297-41
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-40
1個
880 税込968
翌日出荷

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21 アズワン品番65-2297-28
1個
310 税込341
翌日出荷

穴あけ、タップ加工不要 切断だけで組立可能なアルミフレーム
1本
4,920 税込5,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:45、M:30、S:36
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)