アルミフレーム :「取り付け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)リングランナー
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。 材質スチール/ポリアセタール/ステンレス 質量(g)17
1個
299 税込329
当日出荷

SUS(エスユーエス)バンパー
設備との接触を緩和させるためのパーツです。
用途グリーンフレームLWスロットに取り付けてご使用ください。 材質ゴム
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハンマーロック100
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)770 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
3,620 税込3,982
当日出荷

SUS(エスユーエス)ハンマーロック150
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)850 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
4,060 税込4,466
当日出荷

フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)63 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)37 シリーズGF
1個
243 税込267
当日出荷

側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)46 シリーズGF
1個
439 税込483
当日出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)29 シリーズGF
1個
399 税込439
当日出荷

ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)81
1個
279 税込307
当日出荷

筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質本体:PA/ネジ:SWCH 質量(g)11 シリーズGF 耐荷重(N)980
1個
110 税込121
当日出荷

SUS(エスユーエス)コネクタピース S トップ
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)13
1個
249 税込274
当日出荷

SUS(エスユーエス)ケーブルダクト
グリーンフレームの凸部にカチッと取り付けができるケーブルダクトです。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)2000 質量(g)176 対応グリーンフレームN
1個
396 税込436
当日出荷

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
1個
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)13
1個
210 税込231
当日出荷

グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)46 シリーズGF
1個
551 税込606
当日出荷

インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(横フレームに取り付けます)
付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット横型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)× 2 材質アルミ押出材、ウレタンゴム 質量(g)455
1セット
3,612 税込3,973
当日出荷

SUS(エスユーエス)ケーブルロック
グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
材質ポリプロピレン 質量(g)2
1個
155 税込171
当日出荷

SUS(エスユーエス)マルチクランパー
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂 質量(g)189 シリーズGF
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。
付属品M5四角ナット 材質ポリプロピレン 質量(g)4
1個
155 税込171
当日出荷

SUS(エスユーエス)フットペダル
アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
適合グリーンフレームN 材質アルミ他 質量(g)688 シリーズGF
1個
10,489 税込11,538
当日出荷

M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、左側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄 質量(g)21 シリーズGF
1個
279 税込307
当日出荷

SUS(エスユーエス)スロットランナー
グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられます。 耐荷重目安:30N
材質ポリアセタール 質量(g)3
1個
69 税込76
当日出荷

SUS(エスユーエス)リニアローラ
リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。
材質POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄 質量(g)7.9 シリーズグリーンフレームN 耐荷重(N)めやす:10/個
1個
739 税込813
当日出荷

アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)20 シリーズGF
1個
799 税込879
当日出荷

ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)92
1個
299 税込329
当日出荷

SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットΦ6.5
エコ商品
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
8日以内出荷

M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)21 シリーズGF
1個
279 税込307
当日出荷

自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)337 タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
979 税込1,077
当日出荷

M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、右側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄 質量(g)21 シリーズGF
1個
279 税込307
当日出荷

SUS(エスユーエス)フレームガード
フレームの爪部に取り付けてフレームの保護をします。
寸法L(mm)2000 材質ポリプロピレン
1個
475 税込523
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ150自在キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
3,330 税込3,663
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドF
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)85 シリーズGF
1個
935 税込1,029
当日出荷

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2 材質アルミ押出材 質量(g)269 耐荷重(N)1900
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ 質量(g)22 シリーズGF キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
269 税込296
当日出荷

ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)102
1個
459 税込505
9日以内出荷

樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ:樹脂/ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g)56 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャ×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)30
1個
1,312 税込1,443
当日出荷

SUS(エスユーエス)17mm薄型スパナ(C)
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
トラスコ品番827-9289 質量(g)105
1個
275 税込303
当日出荷

筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質本体:PA/ネジ:SWCH 質量(g)11 シリーズGF 耐荷重(N)980
1個
110 税込121
当日出荷

インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(縦フレームに取付けます)
付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット縦型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)×2 材質アルミ押出材、ウレタンゴム 質量(g)526
1セット
4,264 税込4,690
当日出荷

SUS(エスユーエス)グリップチューブ L=500
台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL 材質合成ゴム 寸法(mm)35×0.5×500 質量(g)26 シリーズGF
1個
899 税込989
当日出荷