打掛け錠キットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容打掛け錠、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質打掛け錠:SUS304
走行レール戸当りストッパキットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容SD15ストッパ付戸当り、六角穴付ボルト材質SPHC/亜鉛ダイキャスト/SUS304/ネオプレンゴム他質量(g)90
走行レールブラケットキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容走行レールブラケット、Tナット、六角穴付ボルト、スベリ止めキャップ材質ブランケット:SPCC質量(g)101
取手Gタイプキット(40用)SUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)89
取手Gタイプキット(30用)SUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)87
滑車ユニットキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容SD15複車、滑車ブラケット、Easyナット、六角穴付皿ボルト材質ブラケット:SPCC、複車:SPCC/POM/SWRM等質量(g)323
開き戸用キャスターキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容キャスターM8、ブラケット、Easyナット、六角穴付ボルト材質キャスター、ゴム、ブラケット:SS400
引戸 連結ブラケットキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容走行レールブラケットL金具、Easyナット、平ワッシャー、六角穴付ボルト材質アルミ押出材
ピラーアングル40キットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容ピラーアングル40×1、六角穴付ボルトM6×16(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×1、SEasyナットL(M6)×2材質A6063-T5質量(g)31.58
ピラーアングル30キットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容ピラーアングル30×1、六角穴付ボルトM6×14(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×3材質A6063-T5質量(g)19.74
トビラガイドキット(40用)SUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容ドアガイド11、ガイドブラケット、トラスネジ、Easyナット、六角穴付ボルト材質ブランケット:SPCC、ガイド(ナイロン)質量(g)40
トビラガイドキット(30用)SUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容ドアガイド11、ガイドブラケット、トラスネジ、Easyナット、六角穴付ボルト材質ブランケット:SPCC、ガイド(ナイロン)質量(g)166
アンカーブラケットL型2本40キットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)1016表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットL型2本30キットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)744表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットL型1本40キットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットL型1本30キットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型2本40キットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400/SPCC質量(g)1565表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型2本30キットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)1122表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型1本40キットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型1本30キットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
AZブラケットスペーサー 30キットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容AZブラケットスペーサー、六角穴付ボルト、EasyナットS、平ワッシャー材質アルミ押出材質量(g)48.8
40吊引戸 H2150 R-EESUS(エスユーエス)16日以内出荷
質量(kg)14.6色シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
40吊引戸 H2150 R-EESUS(エスユーエス)16日以内出荷
質量(kg)14.6色イエロー高さ(mm)2150表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
40吊引戸 H2150 R-DESUS(エスユーエス)16日以内出荷
質量(kg)15.7色シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
40吊引戸 H2150 R-DESUS(エスユーエス)16日以内出荷
質量(kg)15.7色イエロー高さ(mm)2150表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3