アルミフレーム :「c」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)キャスター C
材質ナイロン 質量(g)902 耐荷重(N)3000
1個
3,622 税込3,984
9日以内出荷

フレームを並べて連結することができます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)27
1個
308 税込339
当日出荷

材質ZDC 質量(g)95 表面処理サチライトクロムメッキ
1個
779 税込857
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンフックC(一体型)
用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。 材質SPHC 質量(g)281 タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
584 税込642
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンワイドフックC
コロコンワイド用フックCです。
材質SPHC
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)38 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1セット
279 税込307
当日出荷

SUS(エスユーエス)17mm薄型スパナ(C)
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
トラスコ品番827-9289 質量(g)105
1個
275 税込303
当日出荷

セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400/SPCC 質量(g)621 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,859 税込2,045
当日出荷

SUS(エスユーエス)30開き戸 H1170 L-C
質量(kg)5.9 シルバー 高さ(mm)1170 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30開き戸 H1170 L-C
質量(kg)5.9 イエロー 高さ(mm)1170 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
20,936 税込23,030
16日以内出荷

セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400 質量(g)852 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,189 税込2,408
欠品中

SUS(エスユーエス)40開き戸 H1170 R-C
質量(kg)6.8 イエロー 高さ(mm)1170 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40開き戸 H1170 L-C
質量(kg)8.8 シルバー 高さ(mm)1170 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40開き戸 H1170 L-C
質量(kg)8.8 イエロー 高さ(mm)1170 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30開き戸 H1170 R-C
質量(kg)5.9 イエロー 高さ(mm)1170 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
20,936 税込23,030
16日以内出荷

幅(mm)970 質量(kg)6.2 高さ(mm)1170 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
17,340 税込19,074
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40開き戸 H1170 R-C
質量(kg)6.8 シルバー 高さ(mm)1170 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30開き戸 H1170 R-C
質量(kg)5.9 シルバー 高さ(mm)1170 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400/SPCC 質量(g)1122 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,409 税込2,650
当日出荷

セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400/SPCC 質量(g)1565 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,959 税込3,255
当日出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H1170 C
質量(kg)7.1 イエロー 高さ(mm)1170 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H1170 C
質量(kg)7.1 シルバー 高さ(mm)1170 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
18,464 税込20,310
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性連結H1170 C
幅(mm)1940 質量(kg)13.3 イエロー 高さ(mm)1170 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
41,442 税込45,586
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性連結H1170 C
幅(mm)1940 質量(kg)13.3 シルバー 高さ(mm)1170 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM6
1個
52 税込57
当日出荷

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM8 ねじの呼びM8
1個
59 税込65
当日出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)33 シリーズGF キット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
1個
265 税込292
当日出荷

フレキシブルチューブ(GFJ-C48/C49)と組み合わせて使うコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)50 シリーズGF
1個
599 税込659
9日以内出荷

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM4
1個
48 税込53
当日出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.7~1.4
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.3~0.6
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ 材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス 質量(g)3 ねじの呼びM5
1個
79 税込87
当日出荷

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て 材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ 質量(g)2
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)7 タイプM6
1個
56 税込62
当日出荷

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)52 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
311 税込342
当日出荷

適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM6
1個
59 税込65
当日出荷