7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFH-1537 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.694 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)37×15 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)257.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62 サービス分類オーダー・加工
1本
33 税込36
4日以内出荷

AFH-1445 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.779 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)45×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)288.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFH-0940 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.541 フレーム幅(mm)9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)9×39.5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)200.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63 サービス分類オーダー・加工
1本
32 税込35
4日以内出荷

AFH-0525 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.311 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)5×25 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)115.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53 サービス分類オーダー・加工
1本
23 税込25
4日以内出荷

AFH-1455 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.914 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)55×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)338.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷

AFH-1435 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.645 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)35×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)239 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39 サービス分類オーダー・加工
1本
33 税込36
4日以内出荷

AFH-0930 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.406 フレーム幅(mm)9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)9×29.5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)150.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷