長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.652
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)611.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。