【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.694フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)37×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)257.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.914フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)55×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)338.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.779フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)288.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.645フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)35×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.541フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×39.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)200.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.406フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×29.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.311フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)5×25表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)115.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53サービス分類オーダー・加工
蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)8日以内出荷
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)260/本RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番隙間埋めシール材 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)200/本RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
ステンレス蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304 真鍮[Pb Free]質量(g)85表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304 真鍮[Pb Free]質量(g)62表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応