12ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昇降動作ロック SUS(エスユーエス)昇降動作ロックSUS(エスユーエス)
3,949税込4,344
1個
当日出荷
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
マルチコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型GSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。 見た目を重視したい場合にご使用ください。
ヒンジコネクタストッパS SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパSSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
当日出荷
用途ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。材質アルミ押出材質量(g)7
ヒンジコネクタS SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタSSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
欠品中
回転やスライドの動きが可能になります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
ハンディーカッター治具 SUS(エスユーエス)ハンディーカッター治具SUS(エスユーエス)
13,090税込14,399
1個
当日出荷
ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
質量(kg)2.57
ダブルコネクタS SUS(エスユーエス)ダブルコネクタSSUS(エスユーエス)
249税込274
1個
当日出荷
グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)12
シングルサドル SUS(エスユーエス)シングルサドルSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)15
ケーブルロック SUS(エスユーエス)ケーブルロックSUS(エスユーエス)
155税込171
1個
当日出荷
グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
材質ポリプロピレン質量(g)2
Φ2ワイヤースリーブ(30コパック) SUS(エスユーエス)Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
材質アルミ質量(g)1
取手 Bタイプ SUS(エスユーエス)取手 BタイプSUS(エスユーエス)
779税込857
1個
当日出荷
材質ガラス繊維強化ナイロン黒質量(g)30
ハードブラケット SSW 2040 SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSW 2040SUS(エスユーエス)
369税込406
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット LW SUS(エスユーエス)ハードブラケット LWSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無TSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質本体:スチール、車輪:ゴム耐荷重(N)300
スロットローラS SUS(エスユーエス)スロットローラSSUS(エスユーエス)
1,011税込1,112
1個
当日出荷
材質樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:S45C質量(g)45耐荷重(kg)12
スロットシール S SUS(エスユーエス)スロットシール SSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,013税込1,114
1個
欠品中
材質エラストマー質量(g)45
ジョイントバー S 140 SUS(エスユーエス)ジョイントバー S 140SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
421税込463
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)86表面処理ユニクロメッキ
カバーホルダーSSキャップ付 SUS(エスユーエス)カバーホルダーSSキャップ付SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
154税込169
1個
当日出荷
材質ポリミアド質量(g)4
アングルブラケット SS ブラック SUS(エスユーエス)アングルブラケット SS ブラックSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アンカーブラケットL型1本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットL型1本40キットSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1セット
欠品中
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型1本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本40キットSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アジャスタA SUS(エスユーエス)アジャスタASUS(エスユーエス)
704税込774
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
材質SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム表面処理Zn黒
Sフリーナット S SUS(エスユーエス)Sフリーナット SSUS(エスユーエス)
63税込69
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)4表面処理導電機能付
Sアフターナット SS SUS(エスユーエス)Sアフターナット SSSUS(エスユーエス)
53税込58
1個
当日出荷から9日以内出荷
アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
材質ステンレス質量(g)2
六角穴付ボタンボルト ACE(エース)六角穴付ボタンボルトACE(エース)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
材質SUS304表面処理生地
アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3060タイプ 定寸品ACE(エース)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
プレート ノーブランドプレートノーブランド(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。材質SS400表面処理三価クロメート
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
479税込527
1本ほか
5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
29税込32
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M5コンベアパーツ用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M5コンベアパーツ用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
7税込8
1個
当日出荷
M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用
用途アルファコンベアのガイド取付け用ねじサイズM5適合M5コンベアパーツ材質SWCH相当シルバー質量(g)1.7表面処理三価クロメートねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ブラック (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM8材質SWCH長さ(mm)20ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ブラック (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM4材質SWCHブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)316RoHS指令(10物質対応)対応
SPT用取付けブラケット 大和電業SPT用取付けブラケット大和電業
3,490税込3,839
1式
当日出荷
フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
ウエイトフレーム 2.0kg SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 2.0kgSUS(エスユーエス)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)2寸法L(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
T-ボルト M8 ボッシュ・レックスロスT-ボルト M8ボッシュ・レックスロス
99税込109
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8 Tボルト10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
別売付属品別売RoHS指令(10物質対応)対応関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB)締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
スベリ止めキャップ SS (50個/パック) SUS(エスユーエス)スベリ止めキャップ SS (50個/パック)SUS(エスユーエス)
799税込879
1セット
10日以内出荷
材質POM対応SF20質量(g/個)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
リニア紙管 TRUSCOリニア紙管TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
タブレットクランパー L SUS(エスユーエス)タブレットクランパー LSUS(エスユーエス)
5,159税込5,675
1個
当日出荷
GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)231シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)10~13
Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪 SUS(エスユーエス)Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪SUS(エスユーエス)
2,192税込2,411
1個
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム質量(g)505シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
アルミフレーム