20ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型RSUS(エスユーエス)
572税込629
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
引っ掛けフックコネクタS SUS(エスユーエス)引っ掛けフックコネクタSSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
薄型スパナ 12x14 SUS(エスユーエス)薄型スパナ 12x14SUS(エスユーエス)
175税込193
1個
当日出荷
ピンコネクタS(GFJ-D06)用の工具です。
適合グリーンフレームS質量(g)28シリーズGF
フレームガード(オレンジ) SUS(エスユーエス)フレームガード(オレンジ)SUS(エスユーエス)
479税込527
1個
9日以内出荷
フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質ポリプロピレン質量(g)94/2000mmシリーズGF
導電インナーキャップS SUS(エスユーエス)導電インナーキャップSSUS(エスユーエス)
143税込157
1個
当日出荷
インナーキャップSの導電タイプです。
適合グリーンフレームS材質導電PP質量(g)2シリーズGF
溝カバー 東野精機溝カバー東野精機
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エンドキャップ 東野精機エンドキャップ東野精機
119税込131
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ 青木精密工業アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ青木精密工業
59税込65
1個
当日出荷
溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66白色
アルミフレーム System30 用溝カバー 青木精密工業アルミフレーム System30 用溝カバー青木精密工業
339税込373
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質ポリエチレン定尺(m)2.5
TSF30用アングルブラケット TRUSCOTSF30用アングルブラケットTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3487厚さ(mm)5質量(g)14
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
669税込736
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
レベリングフット(M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット(M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
659税込725
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付きボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付きボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)
47税込52
1個
5日以内出荷
質量(g)1.5長さ(mm)20ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スライドレール(L457.2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L457.2)TAKIGEN(タキゲン)
4,184税込4,602
1個
6日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)890許容荷重(N)471タキゲンコード21483
小型スライドレール(L250) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L250)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
双輪 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付け高さが低く小型軽量 旋回がスムーズ 双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
コーナーバンパー TAKIGEN(タキゲン)コーナーバンパーTAKIGEN(タキゲン)
210税込231
1個
当日出荷
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。 付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。
用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°標準色グレータキゲンコード24351
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付)ACE(エース)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.647適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)610.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
135税込149
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.348適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1980.72RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 205.5・Iy 205.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
145税込160
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.79適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2144.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)
49税込54
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
48税込53
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数3列溝×0列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01505 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01505NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.203寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)75RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.015・Iy 0.14サービス分類オーダー・加工
導電テープ SUS(エスユーエス)導電テープSUS(エスユーエス)
3,188税込3,507
1個
9日以内出荷
用途導電性能を確保したい場合にご使用ください。テープ幅(mm)6
導電インナーキャップ SUS(エスユーエス)導電インナーキャップSUS(エスユーエス)
134税込147
1個
欠品中
導電インナーキャップの色はブラックです。
材質導電ポリプロピレン質量(g)4
制動装置取付キット SUS(エスユーエス)制動装置取付キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
18,270税込20,097
1セット
欠品中
一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄質量(g)173
引張りバネL-M(単品) SUS(エスユーエス)引張りバネL-M(単品)SUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
ロータリーコネクタ SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタSUS(エスユーエス)
5,270税込5,797
1個
当日出荷
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)130許容回転数(min-1[r.p.m])13000基本静定格荷重(N)4050基本動定格荷重(N)4900
リニアブッシュ SUS(エスユーエス)リニアブッシュSUS(エスユーエス)
699税込769
1個
当日出荷
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄質量(g)61
マルチコネクタインナー型G-N SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型G-NSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
プレートコネクタS SUS(エスユーエス)プレートコネクタSSUS(エスユーエス)
113税込124
1個
9日以内出荷
フレームの凸部にプレートコネクタSをカチッとはめこみ、パネルをトラスネジで固定します。
材質ポリプロピレン・鉄質量(g)3
フラットケーブルカバー SUS(エスユーエス)フラットケーブルカバーSUS(エスユーエス)
459税込505
1個
9日以内出荷
Φ2.5の4芯フラットケーブルを収納できるパーツです。 上部がGFツメ形状になっていますので、積重ねてご使用いただけます。
材質ポリプロピレン質量(g)1.18
ヒンジ F-L SUS(エスユーエス)ヒンジ F-LSUS(エスユーエス)
1,422税込1,564
1個
9日以内出荷
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)144
パーツホルダ SUS(エスユーエス)パーツホルダSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1材質アルミ押出材質量(g)58タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ネジ軸Φ75キャスターM12 SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ75キャスターM12SUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
ネームプレート ベース定尺 L=1550 SUS(エスユーエス)ネームプレート ベース定尺 L=1550SUS(エスユーエス)
873税込960
1個
当日出荷
フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。
材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS質量(g)87
コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)コロコンストッパ(P37用)SUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
コロコンストッパ SUS(エスユーエス)コロコンストッパSUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
アルミフレーム