22ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。

FA現場のお役立ち情報
3,788件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KFジョイントキット30H SUS(エスユーエス)KFジョイントキット30HSUS(エスユーエス)
699税込769
1セット
当日出荷
セット内容KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1材質SUS304質量(g)20.3
DブラケットS3060 SUS(エスユーエス)DブラケットS3060SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
328税込361
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)65表面処理回転防止機能付
Dブラケット S タップ付 SUS(エスユーエス)Dブラケット S タップ付SUS(エスユーエス)
140税込154
1個
予約販売
材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
30安全柵 H1800 AA SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 AASUS(エスユーエス)
22,921税込25,213
1個
16日以内出荷
幅(mm)970質量(kg)7.9イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
30安全柵 H1800 AA SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 AASUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
幅(mm)970質量(kg)7.9シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
Tナット6ST イマオコーポレーションTナット6STイマオコーポレーション(2件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズACE(エース)(2件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷から3日以内出荷
適合□40シリーズ材質A1050シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2040タイプ 定寸品ACE(エース)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
フェースストライプ (M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M8/H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
619税込681
1本ほか
5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー長さ(mm)2000材質ポリエチレン(PE)グレー質量(g/本)80RoHS指令(10物質対応)対応
ひし形ナット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ひし形ナット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
319税込351
1個
予約販売
M8規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用ねじサイズM6適合フレームM8フレーム材質SS400相当シルバー質量(g)6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
259税込285
1個
当日出荷
M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト
用途深ザグリ用ねじサイズM6長さ(mm)21材質SUS304相当質量(g)24.3表面処理無し強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
スライダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
729税込802
1個
予約販売
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個
当日出荷
用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスター
用途移動用RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
479税込527
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)465表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13555 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 キューブブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 キューブブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1個
当日出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
349税込384
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
M4規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
339税込373
1個ほか
5日以内出荷
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)14表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレールSSRCH(2穴固定タイプ) ノーブランドアルミレールSSRCH(2穴固定タイプ)ノーブランド
749税込824
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社)SPOS ばねポストNBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミフレーム6060タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム6060タイプヤマト(機構部品)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
ウエイトフレーム 0.5kg SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.5kgSUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)500寸法L(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットフラットSタップ付 SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付SUS(エスユーエス)
169税込186
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)14シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSキット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSキットSUS(エスユーエス)
259税込285
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
ガセット エレメント ボッシュ・レックスロスガセット エレメントボッシュ・レックスロス
259税込285
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しております。使用時フレームへの端面加工は不要です。溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
スベリ止めキャップ SS (50個/パック) SUS(エスユーエス)スベリ止めキャップ SS (50個/パック)SUS(エスユーエス)
799税込879
1セット
10日以内出荷
材質POM対応SF20質量(g/個)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL ステンレス キット SUS(エスユーエス)DブラケットクロスL ステンレス キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1個
9日以内出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用アクセサリー スプレーホルダー 未来工業アルミフレーム用アクセサリー スプレーホルダー未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式スプレーホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・スプレーホルダー仕様適合スプレー缶:鉄製缶(1Kg以下)イエロー質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用アクセサリー カードホルダー 未来工業アルミフレーム用アクセサリー カードホルダー未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単カードホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・カードホルダーイエロー質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)0.3適合カードサイズ(mm)91x55<名刺サイズ>
アルミフレーム用アクセサリー ツールホルダー 未来工業アルミフレーム用アクセサリー ツールホルダー未来工業
469税込516
1個
翌々日出荷
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式ツールホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・ツールホルダーイエロー質量(g)60適合工具軽量工具(300g以下)RoHS指令(10物質対応)対応
40角用 エンドキャップ エスコ40角用 エンドキャップエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-68)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):40×40×2(t)●重量(g):3.8●材質:ABS●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-47
30角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ30角用 三角ブラケット(シルバー)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-20
リニアスライダL300 SUS(エスユーエス)リニアスライダL300SUS(エスユーエス)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタアウター型H-MアルミボルトSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
予約販売
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
アルミフレーム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら