27ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGブラケットL80-L40キット SUS(エスユーエス)MGブラケットL80-L40キットSUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1セット
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、CCマグネプレートA×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットL(M3)×2、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)124表面処理ダークブラウン塗装
LブラケットS(ステン) SUS(エスユーエス)LブラケットS(ステン)SUS(エスユーエス)
165税込182
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)18
DブラケットフラットSS-A SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSS-ASUS(エスユーエス)
166税込183
1個
9日以内出荷
材質アルミダイカスト、アニオン電着塗装、回転防止機能付質量(g)32
DブラケットSブラック SUS(エスユーエス)DブラケットSブラックSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
9日以内出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理アニオン電着塗装、回転防止機能付
DブラケットL(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットL(ステン)キットSUS(エスユーエス)
327税込360
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
Dブラケット4080 キット SUS(エスユーエス)Dブラケット4080 キットSUS(エスユーエス)
715税込787
1セット
9日以内出荷
材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)168表面処理回転防止機能付
Dブラケット LW キット SUS(エスユーエス)Dブラケット LW キットSUS(エスユーエス)
659税込725
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットLW×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)115表面処理回転防止機能付
Dブラケット LW SUS(エスユーエス)Dブラケット LWSUS(エスユーエス)
430税込473
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)115表面処理回転防止機能付
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ) CP727 イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ) CP727イマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷
アンクランプ位置クランプエンド位置は、360°内に2箇所あります。作業性に合わせ、どちらの位置でも使用できます。
材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
スペーサー イマオコーポレーションスペーサーイマオコーポレーション
529税込582
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SUS304
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)
55税込61
1個
9日以内出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM3
Dブラケット4080 SUS(エスユーエス)Dブラケット4080SUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)168
マグネットキャッチ受け座 ACE(エース)マグネットキャッチ受け座ACE(エース)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS430
マグネットキャッチ ACE(エース)マグネットキャッチACE(エース)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
付属品受け座材質フェライト磁石吸着力(N)29.4適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
アルミフレーム用コーナーピース □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用コーナーピース □30シリーズACE(エース)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合□30シリーズ材質SCS13(SUS304相当品)
アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズACE(エース)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。適合□20シリーズ材質SUS304厚さ(mm)3
アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
M8アルミフレーム(重荷重用) ヤマト(機構部品)M8アルミフレーム(重荷重用)ヤマト(機構部品)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途重荷重用の構造物。マシン、コンベヤなどのフレーム。材質アルミ幅(mm)40表面処理アルマイト処理ねじ寸法(mm)8
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格
用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
フェースライナー/コンベア用 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー/コンベア用 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1本
9日以内出荷
コンベアのベルト受け
用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000イエロー質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ストッパー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ストッパー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
249税込274
1セット
当日出荷から10日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
ひし形ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ひし形ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
259税込285
1個
当日出荷
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用ねじサイズM5適合フレームM6フレーム材質SS400相当シルバー質量(g)2.7表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/緩み防止付 (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/緩み防止付 (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
29税込32
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途緩み防止用ナットねじサイズM4適合フレームM4フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
30税込33
1個
5日以内出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用ねじサイズM5材質SUS304相当長さ(mm)12質量(g)1.2表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
259税込285
1個
当日出荷
M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト
用途深ザグリ用ねじサイズM6長さ(mm)21材質SUS304相当質量(g)24.3表面処理無し強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)スライドレール (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
バークランプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
979税込1,077
1個
当日出荷
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途パッキン材質エラストマー[TPE]グレーRoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
479税込527
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム用取手 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉用取手材質ポリアミド[PA]RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスター
用途移動用RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レベリングフットベースに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
359税込395
1個
当日出荷
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用シルバー
折り戸用ガイド (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)折り戸用ガイド (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,498税込2,748
1セット(2個)
5日以内出荷
M6規格、折り戸の先端ガイドピン
用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)10.0(5.0/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 クランプブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 クランプブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
M8規格、ナット不要、ワンタッチ接続
用途安全カバー等に材質本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440質量(g)95表面処理本体:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
559税込615
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム